Tvöfalt listalímband 24mm L10m

Tvöfalt listalímband, 24 mm á breidd og 10 m á lengd, er hannað til að festa skreyti- og frágangslista, merki, letur og festingar í bíliðnaði.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0894 910 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Tvöfalt listalímband, 24 mm á breidd og 10 m á lengd, er hannað til að festa skreyti- og frágangslista, merki, letur og festingar í bíliðnaði.

  • Frábær viðloðun: Tryggir örugga og áreiðanlega festingu strax við ásetningu, með fullan styrk eftir 24 klukkustundir
  • Fjölhæf notkun: Loðir vel við gróf og örlítið ójöfn yfirborð
  • Titringsdeyfandi eiginleikar: Frauðburðarflötur dregur úr titringi og jafnar mismunandi hitavíkkun efna
  • Veður- og UV-þol: Hentar bæði innan- og utandyra og heldur viðloðun jafnvel við hátt hitastig
  • Langvarandi ending: Missir ekki viðloðun við krefjandi aðstæður

Athugið:
Mælt er með að vinna við hitastig á bilinu +18°C til +35°C til að tryggja bestu mögulegu viðloðun.

Fullkomið fyrir áreiðanlegar festingar á skraut- og áklæðiseiningum í bílaiðnaði.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Anthracite (base material)
Elongation at break 300 %
Min./max. temperature resistance -40 to 95 °C
Length 10 m
Thickness 0.8 mm
Width 24 mm
Ultraviolet resistance Yes
Backing material Polyethylene foam
Adhesive base Acrylate
Moisture resistance Yes
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 20°C and 50% humidity
Adhesive force at 25 mm 19 N
Min. surface processing temperature 5 °C
Max. surface processing temperature 40 °C
Min./max. surface processing temperature 5 to 40 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Tvöfalt listalímband, 24 mm á breidd og 10 m á lengd, er hannað til að festa skreyti- og frágangslista, merki, letur og festingar í bíliðnaði.

  • Frábær viðloðun: Tryggir örugga og áreiðanlega festingu strax við ásetningu, með fullan styrk eftir 24 klukkustundir
  • Fjölhæf notkun: Loðir vel við gróf og örlítið ójöfn yfirborð
  • Titringsdeyfandi eiginleikar: Frauðburðarflötur dregur úr titringi og jafnar mismunandi hitavíkkun efna
  • Veður- og UV-þol: Hentar bæði innan- og utandyra og heldur viðloðun jafnvel við hátt hitastig
  • Langvarandi ending: Missir ekki viðloðun við krefjandi aðstæður

Athugið:
Mælt er með að vinna við hitastig á bilinu +18°C til +35°C til að tryggja bestu mögulegu viðloðun.

Fullkomið fyrir áreiðanlegar festingar á skraut- og áklæðiseiningum í bílaiðnaði.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Anthracite (base material)
Elongation at break 300 %
Min./max. temperature resistance -40 to 95 °C
Length 10 m
Thickness 0.8 mm
Width 24 mm
Ultraviolet resistance Yes
Backing material Polyethylene foam
Adhesive base Acrylate
Moisture resistance Yes
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 20°C and 50% humidity
Adhesive force at 25 mm 19 N
Min. surface processing temperature 5 °C
Max. surface processing temperature 40 °C
Min./max. surface processing temperature 5 to 40 °C
Hleð myndum