Tvöf.einangr.vír 1x1,5 rauður 50mtr

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0770 201
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Red
Outer diameter 3.6 mm
Min. temperature conditions -40 °C
Max. temperature conditions 70 °C
Min./max. temperature conditions -40 to 70 °C
Nominal cable cross section 1 x 1.5 mm²
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Colour Red
Outer diameter 3.6 mm
Min. temperature conditions -40 °C
Max. temperature conditions 70 °C
Min./max. temperature conditions -40 to 70 °C
Nominal cable cross section 1 x 1.5 mm²
Hleð myndum