Tréskrúfa ASSY®4 upps 3,5x20 RW20
Tréskrúfa ASSY®4 upps 3,5x20 RW20
Skráðu þig inn fyrir verð
intelisale.product.documents
Vörunúmer:
0190 035 20
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
Hardened steel
Surface
Zinc plated
Internal drive
RW20
Head type
Countersunk head
RoHS-compliant
Yes
Thread type
Wood screw thread
Thread format
Coarse thread
Thread design
Full thread
Area of application
UniversalFurnitureBodyFitting
Shape of tip
Tip with hilltop milling cutter
Nominal diameter (d)
3.5 mm
Length (l)
20 mm
Head diameter (dh)
7 mm
Head height (k)
2.3 mm
Thread length (lg)
16 mm
Core diameter
2 .1mm
Angle of the tip
34 Degree
Product weight (per item)
0.950 g
Suitable for use in the following materials
WoodDerived timber productSoftwoodBoard ply woodHardwoodLVL
Min./max. screw-in angle
45-90 Degree
Skrifaðu þína eigin umsögn
Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
Titill umsagnar:
*
Texti umsagnar:
*
Einkunn:
Slæm
Frábær
Senda inn umsögn
Nafnið þitt
*
Netfangið þitt
*
Fyrirspurn
*
Senda
Vinsælar vörur
Sjá allar
Blár pappír 2ja laga 36x38cm 1000 afr
Rakadrægur og slitsterkur blár 2ja laga pappír, 36x38 cm, sem hentar vel til hreinsunar á olíu, fitu og grófum óhreinindum. Aðeins selt 2 stk saman í pakka.
Skráðu þig inn fyrir verð
Festifrauð fyrir byssu 500ml
Festifrauð fyrir froðubyssu með mikilli nýtni og jöfnu útliti – hentar í vetraraðstæður og viðurkennt fyrir faglega notkun.
Skráðu þig inn fyrir verð
Fituhreinsir úðabrúsi 500ml
Fituhreinsir í úðabrúsa sem fjarlægir feiti, olíu, bremsuryk og sót fljótt og örugglega – leysiefnalaus og skilur ekki eftir leifar.
Skráðu þig inn fyrir verð
Iðnaðarhreinsir úðabrúsi 500ml
Öflugur iðnaðarhreinsir sem leysir upp lím, olíu og feiti án þess að skemma viðkvæm yfirborð.
Skráðu þig inn fyrir verð
Zink úði, Perfect 99% Zink 400ml
Öflugur zinkúði með 99 % zink-innihaldi sem veitir langvarandi ryðvörn og þekur vel í einni umferð.
Skráðu þig inn fyrir verð
Skurðarskífa plus fyrir ryðfrítt (A2) 125x1,0
Skurðarskífa fyrir ryðfrítt stál með örþunnt snið – hentar vel í nákvæma og fljótvirka skurði.
Skráðu þig inn fyrir verð
Skurðarskífa þunn 125x1,0x22
Þunn skurðarskífa 125 mm fyrir stál. Hrein skurðbrún og mjög góða stjórn án mikils þrýstings.
Skráðu þig inn fyrir verð
Handhreinsikrem 4000ml
Hreinsikrem með náttúrulegum kornum sem hreinsar vel án ertingar – virk gegn olíu, feiti og sóti, með mildum sítrónuilm.
Skráðu þig inn fyrir verð
Kapaltromla 12m m. veggfestingu
Vönduð kapaltromla sem kemur í veg fyrir að snúran dragist inn með of miklum krafti
Skráðu þig inn fyrir verð
Rafhlaða Alkaline 1,5V LR3 AAA
Alkalísk AAA rafhlaða, 1,5V, með langan endingartíma og stöðuga orkuafhendingu. Aðeins selt 10 stk saman í pakka.
Skráðu þig inn fyrir verð
Plastbönd svört 7,8x370
Svört plastbönd til að festa og halda köplum og vírum snyrtilega á sínum stað – henta bæði innandyra og tímabundið utandyra.
Skráðu þig inn fyrir verð
Skrúfbiti 1/4 70mm Tx20
Skráðu þig inn fyrir verð
Rúðulím Expert 310ml
Rúðulím fyrir bílrúðuskipti, með háum stöðugleika, einangrandi eiginleikum og stuttan aksturstíma eftir límingu.
Skráðu þig inn fyrir verð
Límkítti hvítt 300ml
Sterkt hvítt límkítti úr pólýúretani með mikla viðloðun, UV-vörn og hitaþol – hentar fyrir límingar og þéttingar í krefjandi aðstæðum.
Skráðu þig inn fyrir verð
Tæknilegar upplýsingar
Material
Hardened steel
Surface
Zinc plated
Internal drive
RW20
Head type
Countersunk head
RoHS-compliant
Yes
Thread type
Wood screw thread
Thread format
Coarse thread
Thread design
Full thread
Area of application
UniversalFurnitureBodyFitting
Shape of tip
Tip with hilltop milling cutter
Nominal diameter (d)
3.5 mm
Length (l)
20 mm
Head diameter (dh)
7 mm
Head height (k)
2.3 mm
Thread length (lg)
16 mm
Core diameter
2 .1mm
Angle of the tip
34 Degree
Product weight (per item)
0.950 g
Suitable for use in the following materials
WoodDerived timber productSoftwoodBoard ply woodHardwoodLVL
Min./max. screw-in angle
45-90 Degree
Hleð myndum
Sjá villuskilaboð: