Tréskrúfa ASSY®4 A2m.legg 4,5x50 RW20

Ryðfrí tréskrúfa með undirsinkuðum haus og RW20 haus – fyrir sterka og snyrtilega festingu utandyra.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0187 445 50
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Tréskrúfa úr ryðfríu stáli sem hentar vel í smíði utandyra.
Skrúfan hefur sléttan legg sem dregur efni fast saman. Oddurinn fer auðveldlega inn í viðinn og minnkar hættu á klofningu. Hausinn er undirsinkaður og fellur snyrtilega í yfirborðið. RW20 skrúfuhaus tryggir gott grip fyrir bitinn og auðveldar skrúfun.

• Ryðfrítt stál – hentar utandyra
• Sléttur leggur – dregur efni saman
• Hausinn fellur í yfirborðið
• Oddur sem minnkar líkur á klofningu
• Auðvelt að skrúfa – RW20 haus

Notkunarsvið:
Hentar í pallasmíði, grindverk, klæðningar og aðrar útismíðar þar sem treyst er á endingargóða festingu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Stainless steel A2
Surface Bare
Internal drive RW20
Head type Countersunk head
RoHS-compliant Yes
Thread type Wood screw thread
Thread format Single thread
Thread design Partial thread
Area of application FaçadesTerraceFenceStructural woodworkWet areasBalconyBoard walkPlay equipmentOutdoors
Shape of tip Tip with ring thread
Nominal diameter (d) 4.5 mm
Length (l) 50 mm
Head diameter (dh) 8.9 mm
Head height (k) 2.7 mm
Thread length (lg) 33 mm
Core diameter 2.7 mm
Angle of the tip 30 Degree
Product weight (per item) 3.450 g
Suitable for use in the following materials Board ply woodWoodDerived timber productHardwoodLVLSoftwood
Approval ETA-11/0190
Screw requiring approval Yes
Min./max. screw-in angle 0-90 Degree
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Tréskrúfa úr ryðfríu stáli sem hentar vel í smíði utandyra.
Skrúfan hefur sléttan legg sem dregur efni fast saman. Oddurinn fer auðveldlega inn í viðinn og minnkar hættu á klofningu. Hausinn er undirsinkaður og fellur snyrtilega í yfirborðið. RW20 skrúfuhaus tryggir gott grip fyrir bitinn og auðveldar skrúfun.

• Ryðfrítt stál – hentar utandyra
• Sléttur leggur – dregur efni saman
• Hausinn fellur í yfirborðið
• Oddur sem minnkar líkur á klofningu
• Auðvelt að skrúfa – RW20 haus

Notkunarsvið:
Hentar í pallasmíði, grindverk, klæðningar og aðrar útismíðar þar sem treyst er á endingargóða festingu.

Tæknilegar upplýsingar
Material Stainless steel A2
Surface Bare
Internal drive RW20
Head type Countersunk head
RoHS-compliant Yes
Thread type Wood screw thread
Thread format Single thread
Thread design Partial thread
Area of application FaçadesTerraceFenceStructural woodworkWet areasBalconyBoard walkPlay equipmentOutdoors
Shape of tip Tip with ring thread
Nominal diameter (d) 4.5 mm
Length (l) 50 mm
Head diameter (dh) 8.9 mm
Head height (k) 2.7 mm
Thread length (lg) 33 mm
Core diameter 2.7 mm
Angle of the tip 30 Degree
Product weight (per item) 3.450 g
Suitable for use in the following materials Board ply woodWoodDerived timber productHardwoodLVLSoftwood
Approval ETA-11/0190
Screw requiring approval Yes
Min./max. screw-in angle 0-90 Degree
Hleð myndum