Trébor með spíss 6,0mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0650 310 600
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Shaft diameter 6 mm
Length 93 mm
Working length 57 mm
Diameter (Ø) 6 mm
Cutting material HSS
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Shaft diameter 6 mm
Length 93 mm
Working length 57 mm
Diameter (Ø) 6 mm
Cutting material HSS
Hleð myndum