Trébor með spíss 12,0mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0650 811 200
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Shaft diameter 10 mm
Length 151 mm
Working length 60 mm
Diameter (Ø) 12 mm
Cutting material HSCo
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Shaft diameter 10 mm
Length 151 mm
Working length 60 mm
Diameter (Ø) 12 mm
Cutting material HSCo
Hleð myndum