Toppaskrúfjárn 5,0mm x 125mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0613 436 05
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width across flats 5 mm
Blade length (A) 125 mm
Handle length (B) 96 mm
Handle width (C) 31 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Width across flats 5 mm
Blade length (A) 125 mm
Handle length (B) 96 mm
Handle width (C) 31 mm
Hleð myndum