Toggormar þverm. 9mm L:100mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0506 210 100
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Spring steel
Surface Galvanised
Length (l1) 100 mm
DIN 2097
Version With double eyes
Outer diameter (d1) 9 mm
Thickness (d) 1 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Spring steel
Surface Galvanised
Length (l1) 100 mm
DIN 2097
Version With double eyes
Outer diameter (d1) 9 mm
Thickness (d) 1 mm
Hleð myndum