Toggormar þverm: 10mm L:60mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0506 210 60
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Outer diameter (d1) 10 mm
Thickness (d) 1 mm
Length (l1) 60 mm
Material Spring steel
Surface Zinc plated
Blade length With double eye
DIN 2097
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Outer diameter (d1) 10 mm
Thickness (d) 1 mm
Length (l1) 60 mm
Material Spring steel
Surface Zinc plated
Blade length With double eye
DIN 2097
Hleð myndum