Sverðsagarblöð f.tré 240mm 5st

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0608 030 25
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Especially suitable for Green wood
Material to be processed Wood
Min./max. material thickness 0-190 mm
Length (l) 240 mm
Thickness 1.25 mm
Teeth spacing 5 mm
Number of pieces 5 PCS
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Especially suitable for Green wood
Material to be processed Wood
Min./max. material thickness 0-190 mm
Length (l) 240 mm
Thickness 1.25 mm
Teeth spacing 5 mm
Number of pieces 5 PCS
Hleð myndum