Suðuspíss 0,8mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0984 160 108
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Product weight (per item) 7.800 g
Length 19 mm
Tip diameter 6.3 mm
Suitable for welding wire Steel
Suitable for wire diameter 0.8 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Product weight (per item) 7.800 g
Length 19 mm
Tip diameter 6.3 mm
Suitable for welding wire Steel
Suitable for wire diameter 0.8 mm
Hleð myndum