Suðupinnar 2,0mm (1000 pr.pk)

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0691 500 080
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Product weight (per item) 1.279 g
Length 50 mm
Diameter (Ø) 2 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Product weight (per item) 1.279 g
Length 50 mm
Diameter (Ø) 2 mm
Hleð myndum