Strekkiband 25mm x 6m með strekkjara

Strekkiband með strekkjara – 25 mm breitt og 6 m langt, hentar vel fyrir léttar byrðar í flutningi og geymslu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5713 922 535
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Strekkiband með traustum og einföldum strekkjara – tryggir örugga festingu á minni byrðum í fjölbreyttri notkun.
Bandið hentar vel til að festa farangur, búnað og annað lauslegt í bílum, kerrum, sendibílum og á vörupöllum. Strekkjarinn er sterkur og einfaldur í notkun. Bandið er GS-vottað og uppfyllir kröfur EN 12195-2 um öryggi við festingu.

• Lengd 6 m og breidd 25 mm
• Fyrir léttar byrðir
• Einfaldur og endingargóður strekkjari
• Auðveld og örugg festing
• Samræmist EN 12195-2 – GS-vottað
• Athugið: Litað band getur litað af sér ef það blotnar

Öruggt og traust band fyrir daglega festingu í ökutækjum og flutningi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 6 m
Width (B) 25 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 700 daN
Hand force with ratchet 25 daN
Standards EN 12195-2
Blade length One-piece
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Label inside No
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Strekkiband með traustum og einföldum strekkjara – tryggir örugga festingu á minni byrðum í fjölbreyttri notkun.
Bandið hentar vel til að festa farangur, búnað og annað lauslegt í bílum, kerrum, sendibílum og á vörupöllum. Strekkjarinn er sterkur og einfaldur í notkun. Bandið er GS-vottað og uppfyllir kröfur EN 12195-2 um öryggi við festingu.

• Lengd 6 m og breidd 25 mm
• Fyrir léttar byrðir
• Einfaldur og endingargóður strekkjari
• Auðveld og örugg festing
• Samræmist EN 12195-2 – GS-vottað
• Athugið: Litað band getur litað af sér ef það blotnar

Öruggt og traust band fyrir daglega festingu í ökutækjum og flutningi.

Tæknilegar upplýsingar
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 6 m
Width (B) 25 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 700 daN
Hand force with ratchet 25 daN
Standards EN 12195-2
Blade length One-piece
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Label inside No
Hleð myndum