Strekkiband 25mm x 5m

Strekkiband 25 mm breitt og 5 m langt – hentugt fyrir festingu á minni og meðalstórum byrðum í bílum, kerrum og sendibílum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5713 922 116
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkt og langt strekkiband með álklemmu sem tryggir jafna spennudreifingu – hentugt fyrir fjölbreytta notkun við flutning og geymslu.
Bandið hentar vel til að festa kassa, búnað og aðra lausabyrði í bílum, kerrum, sendibílum og á vörupöllum. Klemman er úr steyptu áli sem heldur spennu stöðugri og dregur úr skemmdum. Einnig gagnlegt til að binda saman rör eða langt efni. Bandið er GS-vottað og samræmist EN 12195-2 stöðlum.

• Lengd 5 m og breidd 25 mm
• Fyrir minni og meðalstórar byrðir
• Steypt álklemmu tryggir jafna og örugga spennu
• Hentar í bíla, kerrur, vörubíla o.fl.
• Einnig hentugt til að binda saman löng og laus efni
• Samræmist EN 12195-2 – GS-vottað
• Athugið: Litað band getur litað af sér þegar það blotnar

Öruggt og fjölnota festiband fyrir flutning, geymslu og daglega notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 5 m
Width (B) 25 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 250 daN
Standards EN 12195-2
Design One-piece
Endless length 5 m
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkt og langt strekkiband með álklemmu sem tryggir jafna spennudreifingu – hentugt fyrir fjölbreytta notkun við flutning og geymslu.
Bandið hentar vel til að festa kassa, búnað og aðra lausabyrði í bílum, kerrum, sendibílum og á vörupöllum. Klemman er úr steyptu áli sem heldur spennu stöðugri og dregur úr skemmdum. Einnig gagnlegt til að binda saman rör eða langt efni. Bandið er GS-vottað og samræmist EN 12195-2 stöðlum.

• Lengd 5 m og breidd 25 mm
• Fyrir minni og meðalstórar byrðir
• Steypt álklemmu tryggir jafna og örugga spennu
• Hentar í bíla, kerrur, vörubíla o.fl.
• Einnig hentugt til að binda saman löng og laus efni
• Samræmist EN 12195-2 – GS-vottað
• Athugið: Litað band getur litað af sér þegar það blotnar

Öruggt og fjölnota festiband fyrir flutning, geymslu og daglega notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 5 m
Width (B) 25 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 250 daN
Standards EN 12195-2
Design One-piece
Endless length 5 m
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Hleð myndum