Strekkiband 25mm x 4m með strekkjara

Strekkiband með strekkjara – 25 mm breitt og 4 m langt, hentugt fyrir léttar byrðar í bílum, kerrum og á pöllum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5713 922 533
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Strekkiband með traustum strekkjara sem einfaldar festingu á minni byrðum við flutning og geymslu.
Bandið er með einföldum og endingargóðum strekkjara sem tryggir örugga spennu. Hentar vel til að festa farangur, búnað og aðra lausa hluti í bílum, kerrum, sendibílum og á vörupöllum. Samræmist EN 12195-2 stöðlum og er GS-vottað.

• Lengd 4 m og breidd 25 mm
• Fyrir léttar byrðir
• Traustur og einfaldur strekkjari
• Auðveld og örugg festing
• Samræmist EN 12195-2 – GS-vottað
• Athugið: Litað band getur litað af sér þegar það blotnar

Góð lausn fyrir örugga og einfalda festingu í daglegum verkefnum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 4 m
Width (B) 25 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 700 daN
Hand force with ratchet 25 daN
Standards EN 12195-2
Design One-piece
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Label inside No
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Strekkiband með traustum strekkjara sem einfaldar festingu á minni byrðum við flutning og geymslu.
Bandið er með einföldum og endingargóðum strekkjara sem tryggir örugga spennu. Hentar vel til að festa farangur, búnað og aðra lausa hluti í bílum, kerrum, sendibílum og á vörupöllum. Samræmist EN 12195-2 stöðlum og er GS-vottað.

• Lengd 4 m og breidd 25 mm
• Fyrir léttar byrðir
• Traustur og einfaldur strekkjari
• Auðveld og örugg festing
• Samræmist EN 12195-2 – GS-vottað
• Athugið: Litað band getur litað af sér þegar það blotnar

Góð lausn fyrir örugga og einfalda festingu í daglegum verkefnum.

Tæknilegar upplýsingar
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 4 m
Width (B) 25 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 700 daN
Hand force with ratchet 25 daN
Standards EN 12195-2
Design One-piece
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Label inside No
Hleð myndum