Strekkiband 25mm x 2m með strekkjara

Strekkiband með strekkjara – 25 mm breitt og 2 m langt, hentugt fyrir minni byrðar í bílum, kerrum og sendibílum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5713 922 532
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkt strekkiband með einföldum strekkjara – hentugt fyrir festingu á minni byrðum í daglegri notkun.
Bandið er með traustum strekkjara sem tryggir örugga spennu og einfalt notagildi. Hentar vel í bílum, kerrum, sendibílum og vörupöllum. Bandið er GS-vottað og samræmist EN 12195-2 stöðlum um öryggi við festingu á lausum hlutum.

• Lengd 2 m og breidd 25 mm
• Fyrir léttar byrðar
• Einfaldur og slitsterkur strekkjari
• Auðvelt í notkun og festingu
• Samræmist EN 12195-2 – GS-vottað
• Athugið: Litað band getur litað af sér ef það blotnar

Praktísk lausn fyrir flutning og festingu í léttum verkefnum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 2 m
Width (B) 25 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 700 daN
Hand force with ratchet 25 daN
Standards EN 12195-2
Design One-piece
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Label inside No
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkt strekkiband með einföldum strekkjara – hentugt fyrir festingu á minni byrðum í daglegri notkun.
Bandið er með traustum strekkjara sem tryggir örugga spennu og einfalt notagildi. Hentar vel í bílum, kerrum, sendibílum og vörupöllum. Bandið er GS-vottað og samræmist EN 12195-2 stöðlum um öryggi við festingu á lausum hlutum.

• Lengd 2 m og breidd 25 mm
• Fyrir léttar byrðar
• Einfaldur og slitsterkur strekkjari
• Auðvelt í notkun og festingu
• Samræmist EN 12195-2 – GS-vottað
• Athugið: Litað band getur litað af sér ef það blotnar

Praktísk lausn fyrir flutning og festingu í léttum verkefnum.

Tæknilegar upplýsingar
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 2 m
Width (B) 25 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 700 daN
Hand force with ratchet 25 daN
Standards EN 12195-2
Design One-piece
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Label inside No
Hleð myndum