Strekkibönd. 50mm/10m m.krók

Strekkiband 50 mm × 10 m með krókum og skralli, GS-vottað og samkvæmt EN 12195-2.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0713 91 122
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkt strekkiband með skralli og tvöföldum krókum fyrir örugga festingu.
Bandið er GS-vottað og uppfyllir kröfur EN 12195-2. Innra merki dregur úr sliti og eykur endingu. Hentar vel til festingar og spennu á farmi.

• Breidd: 50 mm
• Lengd: 10 m
• Sérstaklega langt handfang
• Með skralli og tvöföldum krókum
• GS-vottað
• Samkvæmt EN 12195-2
• Fyrir festingu og spennu

Athugið:
Lituð bönd eru ekki fullkomlega litþolin. Við langvarandi rigningu getur litur smitast lítillega.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length of lever (L) 361.5 mm
Fixed end length 0.5 m
Loose end length 9.5 m
Permissible LC tensile force when pulled directly 2500 daN
Pre-load 500 daN
Shape of the hook Double pointed hook
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 10 m
Width (B) 50 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 5000 daN
Hand force with ratchet 50 daN
Standards EN 12195-2
Blade length Two-piece
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Label inside Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkt strekkiband með skralli og tvöföldum krókum fyrir örugga festingu.
Bandið er GS-vottað og uppfyllir kröfur EN 12195-2. Innra merki dregur úr sliti og eykur endingu. Hentar vel til festingar og spennu á farmi.

• Breidd: 50 mm
• Lengd: 10 m
• Sérstaklega langt handfang
• Með skralli og tvöföldum krókum
• GS-vottað
• Samkvæmt EN 12195-2
• Fyrir festingu og spennu

Athugið:
Lituð bönd eru ekki fullkomlega litþolin. Við langvarandi rigningu getur litur smitast lítillega.

Tæknilegar upplýsingar
Length of lever (L) 361.5 mm
Fixed end length 0.5 m
Loose end length 9.5 m
Permissible LC tensile force when pulled directly 2500 daN
Pre-load 500 daN
Shape of the hook Double pointed hook
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 10 m
Width (B) 50 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 5000 daN
Hand force with ratchet 50 daN
Standards EN 12195-2
Blade length Two-piece
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Label inside Yes
Hleð myndum