Stjörnulykill offset 36mm L458

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0713 302 36
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Surface Chrome-plated
Width across flats 36 mm
Length (l) 458 mm
External diameter of ring (d) 50 mm
Width of jaws (outside) (b1) 74 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Surface Chrome-plated
Width across flats 36 mm
Length (l) 458 mm
External diameter of ring (d) 50 mm
Width of jaws (outside) (b1) 74 mm
Hleð myndum