Stingöryggi 1amp svart

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0731 001
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Black
Max. nominal voltage 32 V/DC
Max. current 1 A
Min./max. operating temperature -40 to 125 °C
Surface of the contacts Tin-plated
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Colour Black
Max. nominal voltage 32 V/DC
Max. current 1 A
Min./max. operating temperature -40 to 125 °C
Surface of the contacts Tin-plated
Hleð myndum