Startaralykill 19-22mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 23 21
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width across flats 19 x 22 mm
Length (l) 235 mm
External diameter of ring (d1) 28.5 mm
External diameter of ring 2 (d2) 32 mm
Ring thickness (a1) 11.5 mm
Ring thickness 2 (a2) 12 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Width across flats 19 x 22 mm
Length (l) 235 mm
External diameter of ring (d1) 28.5 mm
External diameter of ring 2 (d2) 32 mm
Ring thickness (a1) 11.5 mm
Ring thickness 2 (a2) 12 mm
Hleð myndum