Starlock multi cutter blað tvítennt, 32x50mm

Tvítennt Starlock sagarblað fyrir nákvæma og hreina skurði í tré og plasti – með dýptarskala og mikla afkastagetu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0696 121 110
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Nákvæmt sagarblað með tvöföldum tönnum og Starlock festingu sem tryggir hreina skurði án rifna kanta.
Blaðið hentar vel fyrir dýptarskurð í tré og plasti, með skýrum dýptarskala og mikilli orkuyfirfærslu sem eykur afköst og endingu.

  • Tvítennt blað fyrir hreina og nákvæma skurði
  • Dýptarskali tryggir rétta skurðdýpt
  • Starlock festing með mikilli orkuyfirfærslu
  • Þrefalt lengri ending en hefðbundin festikerfi
  • Hentar fyrir tré, spónaplötur, lagskipt efni og plast

Hentar fagfólki við nákvæma skurðarvinnu í innréttingum, gólfefnum og tæknibúnaði.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Cutting depth 50 mm
Cutting width 32 mm
Material Bimetal
Adapter type Starlock
Saw blade design Double toothed (Japan)
Material to be processed Softwood, Hardwood, Plastic-coated board, Laminate
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Nákvæmt sagarblað með tvöföldum tönnum og Starlock festingu sem tryggir hreina skurði án rifna kanta.
Blaðið hentar vel fyrir dýptarskurð í tré og plasti, með skýrum dýptarskala og mikilli orkuyfirfærslu sem eykur afköst og endingu.

  • Tvítennt blað fyrir hreina og nákvæma skurði
  • Dýptarskali tryggir rétta skurðdýpt
  • Starlock festing með mikilli orkuyfirfærslu
  • Þrefalt lengri ending en hefðbundin festikerfi
  • Hentar fyrir tré, spónaplötur, lagskipt efni og plast

Hentar fagfólki við nákvæma skurðarvinnu í innréttingum, gólfefnum og tæknibúnaði.

Tæknilegar upplýsingar
Cutting depth 50 mm
Cutting width 32 mm
Material Bimetal
Adapter type Starlock
Saw blade design Double toothed (Japan)
Material to be processed Softwood, Hardwood, Plastic-coated board, Laminate
Hleð myndum