Nákvæmur og notendavænn stafrænn loftskammtari með LCD skjá og gúmmíhandfangi.
Hannaður fyrir hraða og nákvæma mælingu á loftþrýstingi. LCD skjárinn sýnir mælingar skýrt, og baklýsing gerir notkun auðvelda í dimmu umhverfi. Gripið er með gúmmíi fyrir þægilega notkun.
-
LCD skjár með auðlesanlegum mælingum
-
Fjórar einingastillingar: BAR, PSI, KPA, KGF
-
Mælisvið: 0–12 BAR (0–175 PSI)
-
Nákvæmni: 0,01 BAR (0,1 PSI)
-
1,5 m slanga fyrir þægilegt aðgengi
-
Lofttengi með festiklemmu
-
Loft- og afloftunarstýring á handfangi
-
Baklýsing fyrir notkun í litlu ljósi
-
Hámarksinntaksþrýstingur: 15 BAR (218 PSI)
-
Notar 2 x AAA rafhlöður (ekki innifaldar)
-
Vottað samkvæmt EN12645:1998
Hentar vel fyrir bílaverkstæði og dekkjaviðgerðir þar sem nákvæmni og þægindi skipta máli.