Stýrisplast 500stk pr. rúllu

Stýrisplast úr sterku og sveigjanlegu PE efni sem verndar stýrið og kemur í 500 stk rúllu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 500 02
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hagnýtt stýrisplast úr sterku hvítu PE filmu sem verndar stýri fyrir óhreinindum og fitu meðan á vinnu stendur.
Plastið er bæði vatns- og olíuþolið og auðvelt í notkun. Það er með nákvæmri riflínu sem tryggir hreina og þægilega losun. Hvert plast lagast vel að stýrinu og rúllan kemur í kassa sem verndar hana gegn ryki.

• Verndar stýrið á áhrifaríkan hátt
• 500 stk. á hverri rúllu
• Vatns- og olíuþolið PE efni
• Þykkt: 39 míkrómetrar
• Sveigjanlegt og lagast vel að stýrinu
• Riflína fyrir nákvæma og auðvelda notkun
• Rúllan er í rykvarinni öskju

Notkunarsvið:
Tilvalið á verkstæði, í þrifum og þjónustu þar sem tryggja þarf hreint stýri meðan á vinnu stendur.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PE - Polyethylene
Length 310 mm
Width 150 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hagnýtt stýrisplast úr sterku hvítu PE filmu sem verndar stýri fyrir óhreinindum og fitu meðan á vinnu stendur.
Plastið er bæði vatns- og olíuþolið og auðvelt í notkun. Það er með nákvæmri riflínu sem tryggir hreina og þægilega losun. Hvert plast lagast vel að stýrinu og rúllan kemur í kassa sem verndar hana gegn ryki.

• Verndar stýrið á áhrifaríkan hátt
• 500 stk. á hverri rúllu
• Vatns- og olíuþolið PE efni
• Þykkt: 39 míkrómetrar
• Sveigjanlegt og lagast vel að stýrinu
• Riflína fyrir nákvæma og auðvelda notkun
• Rúllan er í rykvarinni öskju

Notkunarsvið:
Tilvalið á verkstæði, í þrifum og þjónustu þar sem tryggja þarf hreint stýri meðan á vinnu stendur.

Tæknilegar upplýsingar
Material PE - Polyethylene
Length 310 mm
Width 150 mm
Hleð myndum