Gengjulím / boltalím DOS meðalfesta (blátt) 25g

Veitir áreiðanlega miðlungs festu fyrir skrúfur og bolta; gengjulímið DOS hentar án sérstakrar forvinnu, jafnvel fyrir ryðfrítt stál.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 243 025
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Áreiðanlegt gengjulím sem veitir trausta miðlungsfestu og þéttingu fyrir skrúfusamskeyti.
Hentar vel þar sem festingar þurfa að haldast öruggar þrátt fyrir titring og hreyfingu, en þarf samt að vera hægt að losa með venjulegum verkfærum. Má nota á flestar gerðir yfirborða án sérstakrar meðhöndlunar.

• Miðlungs festa – hægt að losa án fyrirhafnar
• Hentar á ýmis málmyfirborð, einnig ryðfrítt stál
• Engin sérstök forvinna nauðsynleg
• Þolir olíu, eldsneyti, leysi, gas og basa
• Kemur í veg fyrir að skrúfur losni vegna titrings eða höggs
• DOS kerfi – auðveld notkun með einni hendi og stillanleg dreifing
• Án sílikons, olíu og leysiefna
• Langvarandi snerting getur skemmt sumar plasttegundir (svo sem ABS og PMMA)

Hentugt í iðnað, verkstæði og viðhald þar sem þarf öfluga og notendavæna lausn til að tryggja stöðuga skrúfufestu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Blue fluorescent
Chemical basis Dimethacrylic acid ester
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Min. flashing point 100 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 25 g
Min./max. temperature conditions -55 to 150 °C
Shelf life from production 12 Month
Conditions to maintain shelf life from production at room temperature
Density 1.12 g/cm³
Min./max. functional strength 0,5-1 h
Min./max. final strength 1-3 h
Min./max. viscosity 1 4000-9000 mPas
Conditions for viscosity 1 at 25°C, Brookfield RVT, spindle 3/2.5 rpm
Min./max. viscosity 2 1500-3000 mPas
Conditions for viscosity 2 at 25°C, Brookfield RVT, spindle 3/2.0 rpm
Max. gap-filling ability 0.25 mm
Min./max. initial strength 5-15 min
Min./max. compressive shearing strength /conditions 12-20 N/mm² / in accordance with DIN 54452
Compressive shearing strength conditions in accordance with DIN 54452
Min. breakaway torque 21 Nm
Min. prevail torque 10 Nm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Áreiðanlegt gengjulím sem veitir trausta miðlungsfestu og þéttingu fyrir skrúfusamskeyti.
Hentar vel þar sem festingar þurfa að haldast öruggar þrátt fyrir titring og hreyfingu, en þarf samt að vera hægt að losa með venjulegum verkfærum. Má nota á flestar gerðir yfirborða án sérstakrar meðhöndlunar.

• Miðlungs festa – hægt að losa án fyrirhafnar
• Hentar á ýmis málmyfirborð, einnig ryðfrítt stál
• Engin sérstök forvinna nauðsynleg
• Þolir olíu, eldsneyti, leysi, gas og basa
• Kemur í veg fyrir að skrúfur losni vegna titrings eða höggs
• DOS kerfi – auðveld notkun með einni hendi og stillanleg dreifing
• Án sílikons, olíu og leysiefna
• Langvarandi snerting getur skemmt sumar plasttegundir (svo sem ABS og PMMA)

Hentugt í iðnað, verkstæði og viðhald þar sem þarf öfluga og notendavæna lausn til að tryggja stöðuga skrúfufestu.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Blue fluorescent
Chemical basis Dimethacrylic acid ester
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Min. flashing point 100 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 25 g
Min./max. temperature conditions -55 to 150 °C
Shelf life from production 12 Month
Conditions to maintain shelf life from production at room temperature
Density 1.12 g/cm³
Min./max. functional strength 0,5-1 h
Min./max. final strength 1-3 h
Min./max. viscosity 1 4000-9000 mPas
Conditions for viscosity 1 at 25°C, Brookfield RVT, spindle 3/2.5 rpm
Min./max. viscosity 2 1500-3000 mPas
Conditions for viscosity 2 at 25°C, Brookfield RVT, spindle 3/2.0 rpm
Max. gap-filling ability 0.25 mm
Min./max. initial strength 5-15 min
Min./max. compressive shearing strength /conditions 12-20 N/mm² / in accordance with DIN 54452
Compressive shearing strength conditions in accordance with DIN 54452
Min. breakaway torque 21 Nm
Min. prevail torque 10 Nm
Vörumerki
Hleð myndum