Stútur á ryksugu T-laga

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0702 400 233
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Product weight (per item) 37 g
Compatible with ISS rangeHWS 15-L
Antistatic No
Length (mm) 129 mm
Width (mm) 75 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Product weight (per item) 37 g
Compatible with ISS rangeHWS 15-L
Antistatic No
Length (mm) 129 mm
Width (mm) 75 mm
Hleð myndum