Stálvírklippur 200mm

Henta vel til þess að klippa hertan vír
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 06 01
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

• 200 mm
• Henta vel til þess að klippa hertan vír
• Mjög nákvæmt blað
• Sterkur og mikill árangur í skurði með lítilli kraftbeitingu

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Length 200 mm
Material of the grip handle Polyvinyl chloride
Length in inches 8 in
Max. medium wire diameter cutting capacity 5.2 mm
Max. hard wire diameter cutting capacity 4 mm
Max. piano wire diameter cutting capacity 3.6 mm
Max. soft wire diameter cutting capacity 6 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

• 200 mm
• Henta vel til þess að klippa hertan vír
• Mjög nákvæmt blað
• Sterkur og mikill árangur í skurði með lítilli kraftbeitingu

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Length 200 mm
Material of the grip handle Polyvinyl chloride
Length in inches 8 in
Max. medium wire diameter cutting capacity 5.2 mm
Max. hard wire diameter cutting capacity 4 mm
Max. piano wire diameter cutting capacity 3.6 mm
Max. soft wire diameter cutting capacity 6 mm
Hleð myndum