SR 900 Hálfgríma large

Þægileg og létt andlitsgríma með góðu aðlögunarsniði og háu öryggisstigi.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 1900 H13 212
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Andlitsgríma með framúrskarandi þægindi og öfluga vörn.

Mjúkt, ofnæmisprófað efni veitir góða þéttingu og öndunarþægindi í fjölbreyttum vinnuaðstæðum.

  • Mjúk og sveigjanleg hönnun fyrir þægilega notkun
  • Breið brún sem tryggir betri þéttingu við andlitið
  • Létt hönnun með tvöföldum útöndunarventlum sem draga úr mótstöðu
  • Stillanlegar ólar fyrir góðan stöðugleika og aðlögun
  • Hámarks öryggisstuðull: 20 (nom. 48 fyrir P3, 50 fyrir GasX)
  • Uppfyllir EN 140:1998 staðalinn

Hitastig:

  • Í notkun: -10 til +55°C, <90% rakastig
  • Geymsla: -20 til +40°C, <90% rakastig

Vandað og endingargott val fyrir vinnuumhverfi sem krefst hágæða öndunarverndar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material TPE
Colour Grey
Size L
EN EN 140:1998
Assign. protection factor 20
Nom. protection factor 48 (GasX P3), 48 (P3), 50 (GasX P3)
Shelf life 5 years
Operating temperature -10 - +55°C, < 90% RH
Storage temperature -20 - +40°C, < 90% RH
Directive 1 (EU) 2016/425 PPE
Model description SR 900 S
Short description Half mask with excellent fit, high protection level and very good breathing comfort for use in most work environments
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Andlitsgríma með framúrskarandi þægindi og öfluga vörn.

Mjúkt, ofnæmisprófað efni veitir góða þéttingu og öndunarþægindi í fjölbreyttum vinnuaðstæðum.

  • Mjúk og sveigjanleg hönnun fyrir þægilega notkun
  • Breið brún sem tryggir betri þéttingu við andlitið
  • Létt hönnun með tvöföldum útöndunarventlum sem draga úr mótstöðu
  • Stillanlegar ólar fyrir góðan stöðugleika og aðlögun
  • Hámarks öryggisstuðull: 20 (nom. 48 fyrir P3, 50 fyrir GasX)
  • Uppfyllir EN 140:1998 staðalinn

Hitastig:

  • Í notkun: -10 til +55°C, <90% rakastig
  • Geymsla: -20 til +40°C, <90% rakastig

Vandað og endingargott val fyrir vinnuumhverfi sem krefst hágæða öndunarverndar.

Tæknilegar upplýsingar
Material TPE
Colour Grey
Size L
EN EN 140:1998
Assign. protection factor 20
Nom. protection factor 48 (GasX P3), 48 (P3), 50 (GasX P3)
Shelf life 5 years
Operating temperature -10 - +55°C, < 90% RH
Storage temperature -20 - +40°C, < 90% RH
Directive 1 (EU) 2016/425 PPE
Model description SR 900 S
Short description Half mask with excellent fit, high protection level and very good breathing comfort for use in most work environments
Hleð myndum