SR 500 Viftu pakki

SR 500 viftueining með síum og viðvörunum fyrir öfluga öndunarvernd í krefjandi aðstæðum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 1900 H60 112
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

SR 500 er viftueining sem veitir vernd gegn skaðlegum ögnum, gastegundum og reyk.
Hún er hönnuð fyrir faglega notkun með tvöföldum síum og viðvörunarkerfi sem tryggir öryggi. Rafhlaðan er hlaðanleg og býður upp á langan vinnslutíma.

• Vörn gegn ögnum og gasi
• Tvær agnasíur SR 510 P3 R eða SR 710 P3 R
• Tvær forsíur SR 221
• Gassíur: SR 518 A2, SR 515 ABE1 eða SR 597 A1B2E2K1 (alltaf með agnasíu)
• Sjónrænar, hljóð- og titringsviðvaranir
• Rafhlaða SR 501 (14,8 V, 2,2 Ah) eða SR 502 (14,8 V, 3,6 Ah)
• Hleðslutími: 30–45 mín. til 80%, 1,5–2 klst. til 100%
• Vinnslutími: allt að 13 klst. eftir síu og stillingum
• Skjár sýnir stöðu rafhlöðu
• Sjálfvirk slökkvun eftir notkun

SR 500 er áreiðanleg lausn fyrir fagfólk í iðnaði, málmvinnslu og gæðaeftirliti sem krefst hámarks öryggis og þæginda.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Black/blue
EN EN 12941:1998 + A2:2008, EN 12942:1998 + A2:2008
Shelf life 5 years
Operating temperature -10 – +55 °C, < 90 % RH
Storage temperature -20 – +40 °C, < 90 % RH
Directive 1 PPE 89/686/EEC
Model description SR 500
Short description Easily operated battery powered fan with particle- or combination filters.
Cell type Li-Ion 14,8V 2,2 Ah
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

SR 500 er viftueining sem veitir vernd gegn skaðlegum ögnum, gastegundum og reyk.
Hún er hönnuð fyrir faglega notkun með tvöföldum síum og viðvörunarkerfi sem tryggir öryggi. Rafhlaðan er hlaðanleg og býður upp á langan vinnslutíma.

• Vörn gegn ögnum og gasi
• Tvær agnasíur SR 510 P3 R eða SR 710 P3 R
• Tvær forsíur SR 221
• Gassíur: SR 518 A2, SR 515 ABE1 eða SR 597 A1B2E2K1 (alltaf með agnasíu)
• Sjónrænar, hljóð- og titringsviðvaranir
• Rafhlaða SR 501 (14,8 V, 2,2 Ah) eða SR 502 (14,8 V, 3,6 Ah)
• Hleðslutími: 30–45 mín. til 80%, 1,5–2 klst. til 100%
• Vinnslutími: allt að 13 klst. eftir síu og stillingum
• Skjár sýnir stöðu rafhlöðu
• Sjálfvirk slökkvun eftir notkun

SR 500 er áreiðanleg lausn fyrir fagfólk í iðnaði, málmvinnslu og gæðaeftirliti sem krefst hámarks öryggis og þæginda.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Black/blue
EN EN 12941:1998 + A2:2008, EN 12942:1998 + A2:2008
Shelf life 5 years
Operating temperature -10 – +55 °C, < 90 % RH
Storage temperature -20 – +40 °C, < 90 % RH
Directive 1 PPE 89/686/EEC
Model description SR 500
Short description Easily operated battery powered fan with particle- or combination filters.
Cell type Li-Ion 14,8V 2,2 Ah
Hleð myndum