Splittatöng 200mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 02 20
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Chrome-vanadium steel
Length (l1) 200 mm
Jaws length (L2) 45 mm
Hook length (L3) 10 mm
Angle of jaws 27 Degree
Suitable for min. diameter 12 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Chrome-vanadium steel
Length (l1) 200 mm
Jaws length (L2) 45 mm
Hook length (L3) 10 mm
Angle of jaws 27 Degree
Suitable for min. diameter 12 mm
Hleð myndum