Splittaúrrek 5,0mm L150mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 63 29
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 150 mm
Width of tip (d) 5 mm
Blade length (L2) 50 mm
Striking-surface diameter (S) 10 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 150 mm
Width of tip (d) 5 mm
Blade length (L2) 50 mm
Striking-surface diameter (S) 10 mm
Hleð myndum