Spindilkúlu-kló 40x70mm L200

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 52 320
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
External clamping width (A) 40 mm
Clamping depth (B) 70 mm
Width (C) 200 mm
Spindle length 135 mm
Thread dimension M24 x 1.5
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
External clamping width (A) 40 mm
Clamping depth (B) 70 mm
Width (C) 200 mm
Spindle length 135 mm
Thread dimension M24 x 1.5
Hleð myndum