Spindilkúluþvinga D46mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 52 32
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width across flats 27 mm
External clamping width (A) 46 mm
Clamping depth (B) 100 mm
Width (C) 90 mm
Spindle length 160 mm
Thread dimension G 3/4 inch
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Width across flats 27 mm
External clamping width (A) 46 mm
Clamping depth (B) 100 mm
Width (C) 90 mm
Spindle length 160 mm
Thread dimension G 3/4 inch
Hleð myndum