Snitttappi M8 lokasnitt HSS

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0640 3 8
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
DIN 352
Thread type Metric thread
Pitch 1.25 mm
Thread length (metric thread) 22 mm
Shaft diameter 6 mm
Length 56 mm
Thread type x nominal diameter x pitch M8 x 1,25
Size of square 4.9 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
DIN 352
Thread type Metric thread
Pitch 1.25 mm
Thread length (metric thread) 22 mm
Shaft diameter 6 mm
Length 56 mm
Thread type x nominal diameter x pitch M8 x 1,25
Size of square 4.9 mm
Hleð myndum