Snitttappi M6 millisnitt HSS

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0640 2 6
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Pitch 1 mm
Thread length (metric thread) 19 mm
Shaft diameter 6 mm
Length 50 mm
Thread type x nominal diameter x pitch M6 x 1
Size of square 4.9 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Pitch 1 mm
Thread length (metric thread) 19 mm
Shaft diameter 6 mm
Length 50 mm
Thread type x nominal diameter x pitch M6 x 1
Size of square 4.9 mm
Hleð myndum