Snitttappi M4 millisnitt HSS

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0640 2 4
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Pitch 0.7 mm
Thread length (metric thread) 13 mm
Shaft diameter 4.5 mm
Length 45 mm
Thread type x nominal diameter x pitch M4 x 0,7
Size of square 3.4 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Pitch 0.7 mm
Thread length (metric thread) 13 mm
Shaft diameter 4.5 mm
Length 45 mm
Thread type x nominal diameter x pitch M4 x 0,7
Size of square 3.4 mm
Hleð myndum