Snitttappi M22x1,5 lokasn. HSS

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0642 322 15
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
DIN 2181
Thread type Metric fine thread
Pitch 1.5 mm
Thread length (metric thread) 22 mm
Shaft diameter 18 mm
Length 80 mm
Thread type x nominal diameter x pitch MF22 x 1,5
Size of square 14.5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
DIN 2181
Thread type Metric fine thread
Pitch 1.5 mm
Thread length (metric thread) 22 mm
Shaft diameter 18 mm
Length 80 mm
Thread type x nominal diameter x pitch MF22 x 1,5
Size of square 14.5 mm
Hleð myndum