Snitttappi M20x1,5 fyrsti HSS

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0642 120 15
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Pitch 1.5 mm
Thread length (metric thread) 22 mm
Shaft diameter 16 mm
Length 80 mm
Thread type x nominal diameter x pitch MF20 x 1,5
Size of square 12 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Pitch 1.5 mm
Thread length (metric thread) 22 mm
Shaft diameter 16 mm
Length 80 mm
Thread type x nominal diameter x pitch MF20 x 1,5
Size of square 12 mm
Hleð myndum