Snitttappi M12x1,25 lokasn. HSS

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0642 312 125
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
DIN 2181
Thread type Metric fine thread
Pitch 1.25 mm
Thread length (metric thread) 22 mm
Shaft diameter 9 mm
Length 70 mm
Thread type x nominal diameter x pitch MF12 x 1,25
Size of square 7 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
DIN 2181
Thread type Metric fine thread
Pitch 1.25 mm
Thread length (metric thread) 22 mm
Shaft diameter 9 mm
Length 70 mm
Thread type x nominal diameter x pitch MF12 x 1,25
Size of square 7 mm
Hleð myndum