Snitttappi M10x1 lokasn. HSS

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0642 310 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
DIN 2181
Thread type Metric fine thread
Pitch 1 mm
Thread length (metric thread) 20 mm
Shaft diameter 7 mm
Length 63 mm
Thread type x nominal diameter x pitch MF10 x 1
Size of square 5.5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
DIN 2181
Thread type Metric fine thread
Pitch 1 mm
Thread length (metric thread) 20 mm
Shaft diameter 7 mm
Length 63 mm
Thread type x nominal diameter x pitch MF10 x 1
Size of square 5.5 mm
Hleð myndum