Snittolía í úðabrúsa 400ml

Snittolía með frábærum smureiginleikum sem eykur skurðarhraða, dregur úr hitamyndun og veitir tæringarvörn. Samþykkt til notkunar í drykkjarvatnsiðnaði.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 050 014
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Frábærir smureiginleikar.

  • Aukin afköst við skurð.
  • Meiri skurðarhraði.

Samþykkt af DVGW (þýsku tækni- og vísindasamtökunum fyrir gas og vatn).

  • Leyft til notkunar í drykkjarvatnsiðnaði.
  • Eftir þrif er útlit, bragð og lykt drykkjarvatns óbreytt.
  • Auðvelt að þrífa af.

Inniheldur sérstök EP-bætiefni.

  • Dregur úr hitamyndun.
  • Lengri endingartími véla og verkfæra.
  • Minni rekstrarkostnaður.

Inniheldur tæringarvörn.

  • Áhrifamikil vörn gegn tæringu efna.

 

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 0.4 l
Colour Red
Container Aerosol can
Chemical basis Polyglycol ether
Min. flashing point 320 °C
Silicone-free Yes
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.05 g/cm³
Density conditions at 20°C
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Chloric No
Chlorine-free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Frábærir smureiginleikar.

  • Aukin afköst við skurð.
  • Meiri skurðarhraði.

Samþykkt af DVGW (þýsku tækni- og vísindasamtökunum fyrir gas og vatn).

  • Leyft til notkunar í drykkjarvatnsiðnaði.
  • Eftir þrif er útlit, bragð og lykt drykkjarvatns óbreytt.
  • Auðvelt að þrífa af.

Inniheldur sérstök EP-bætiefni.

  • Dregur úr hitamyndun.
  • Lengri endingartími véla og verkfæra.
  • Minni rekstrarkostnaður.

Inniheldur tæringarvörn.

  • Áhrifamikil vörn gegn tæringu efna.

 

Tæknilegar upplýsingar
Contents 0.4 l
Colour Red
Container Aerosol can
Chemical basis Polyglycol ether
Min. flashing point 320 °C
Silicone-free Yes
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.05 g/cm³
Density conditions at 20°C
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Chloric No
Chlorine-free Yes
Hleð myndum