Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Bor og skurðarolía úðabrúsi 400ml

    Skurðarolía í úðabrúsa sem smýgur vel, kælir við vinnslu og ver verkfæri gegn sliti og tæringu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 050 004
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Bor- og skurðarolía í úðabrúsa fyrir létta til meðalþunga vinnslu.
    Smýgur inn í þrengstu rifur og veitir mikla vernd við borun, snittun, rennismíði og sögun. Olían kælir við vinnslu og kemur í veg fyrir að agnir festist við verkfæri, sem tryggir hreina og nákvæma vinnu.

    • Hentar fyrir borun, snittun, úrsnörun, rennismíði og sögun
    • Verndar verkfæri og vinnustykki gegn tæringu
    • Kælir á meðan unnið er og dregur úr hitamyndun
    • Smýgur vel inn í þröng bil og rifur
    • Hindrar að efnisagnir brenni sig við skurðarbrún
    • Laus við sílikon, klór, plastefni og sýrur
    • Engin þörf á frekari meðhöndlun eftir notkun

    Tilvalin fyrir fjölbreytta málmvinnslu þar sem áreiðanleg smurning og vörn skiptir máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 400 ml
    Colour Light brown
    Container Aerosol can
    Chemical basis Mineral oil
    Min. flashing point 190 °C
    Silicone-free Yes
    Shelf life from production 18 Month
    Smell/fragrance Perfumed
    Density 0.889 g/cm³
    Kinematic oil basis viscosity 12 mm²/s
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes
    Chloric No
    Chlorine-free Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Bor- og skurðarolía í úðabrúsa fyrir létta til meðalþunga vinnslu.
    Smýgur inn í þrengstu rifur og veitir mikla vernd við borun, snittun, rennismíði og sögun. Olían kælir við vinnslu og kemur í veg fyrir að agnir festist við verkfæri, sem tryggir hreina og nákvæma vinnu.

    • Hentar fyrir borun, snittun, úrsnörun, rennismíði og sögun
    • Verndar verkfæri og vinnustykki gegn tæringu
    • Kælir á meðan unnið er og dregur úr hitamyndun
    • Smýgur vel inn í þröng bil og rifur
    • Hindrar að efnisagnir brenni sig við skurðarbrún
    • Laus við sílikon, klór, plastefni og sýrur
    • Engin þörf á frekari meðhöndlun eftir notkun

    Tilvalin fyrir fjölbreytta málmvinnslu þar sem áreiðanleg smurning og vörn skiptir máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 400 ml
    Colour Light brown
    Container Aerosol can
    Chemical basis Mineral oil
    Min. flashing point 190 °C
    Silicone-free Yes
    Shelf life from production 18 Month
    Smell/fragrance Perfumed
    Density 0.889 g/cm³
    Kinematic oil basis viscosity 12 mm²/s
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes
    Chloric No
    Chlorine-free Yes
    Hleð myndum