Smurkoppasett DIN 71412 A, B, C 600stk.SYSKO 4.4.1

Smurkoppasett með 600stk. DIN 71412 A, B og C í 12 hólfum í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 098 600
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Smurkoppasett úr sinkhúðuðu stáli með beinum, 45° og 90° hornum í samræmi við DIN 71412.
Þetta sett inniheldur 600 smurkoppum með mismunandi gerðum og þvermálum, í hólfaðri plastinnsetningu í kerfiskassa SYSKO 4.4.1. Hentar fyrir fagmenn sem vilja örugga og rétta smurpunktatengingu í fjölbreyttum aðstæðum.

• Smurkoppasett samkvæmt DIN 71412 A, B og C
• Inniheldur beinar, 45° og 90° hornkúptar útfærslur
• Bláhúðað sinkhúðað stál (A2K)
• Þvermál frá M6 til M10 og keilulaga pressunipplar 6–10 mm
• Komið fyrir í skipulögðum 12 hólfum í kerfiskassa

Innihald
• 50 stk. M6 x 15 mm – beinir smurkossar (A)
• 50 stk. M8 x 15 mm – beinir smurkossar (A)
• 50 stk. M10 x 15 mm – beinir smurkossar (A)
• 50 stk. 6 mm keilunipplar – pressanlegir (A)
• 50 stk. 8 mm keilunipplar – pressanlegir (A)
• 50 stk. 10 mm keilunipplar – pressanlegir (A)
• 50 stk. M6 x 20 mm – 45° horn (B)
• 50 stk. M8 x 20 mm – 45° horn (B)
• 50 stk. M10 x 20 mm – 45° horn (B)
• 50 stk. M6 x 18 mm – 90° horn (C)
• 50 stk. M8 x 18 mm – 90° horn (C)
• 50 stk. M10 x 18 mm – 90° horn (C)

Öflugt sett fyrir smurverk sem krefjast fjölbreyttra stærða og horna – í þægilegu skipulagi fyrir vinnubíl eða verkstæði.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Zinc plated
RoHS-compliant Yes
Number of pieces in assortment/set 600 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Smurkoppasett úr sinkhúðuðu stáli með beinum, 45° og 90° hornum í samræmi við DIN 71412.
Þetta sett inniheldur 600 smurkoppum með mismunandi gerðum og þvermálum, í hólfaðri plastinnsetningu í kerfiskassa SYSKO 4.4.1. Hentar fyrir fagmenn sem vilja örugga og rétta smurpunktatengingu í fjölbreyttum aðstæðum.

• Smurkoppasett samkvæmt DIN 71412 A, B og C
• Inniheldur beinar, 45° og 90° hornkúptar útfærslur
• Bláhúðað sinkhúðað stál (A2K)
• Þvermál frá M6 til M10 og keilulaga pressunipplar 6–10 mm
• Komið fyrir í skipulögðum 12 hólfum í kerfiskassa

Innihald
• 50 stk. M6 x 15 mm – beinir smurkossar (A)
• 50 stk. M8 x 15 mm – beinir smurkossar (A)
• 50 stk. M10 x 15 mm – beinir smurkossar (A)
• 50 stk. 6 mm keilunipplar – pressanlegir (A)
• 50 stk. 8 mm keilunipplar – pressanlegir (A)
• 50 stk. 10 mm keilunipplar – pressanlegir (A)
• 50 stk. M6 x 20 mm – 45° horn (B)
• 50 stk. M8 x 20 mm – 45° horn (B)
• 50 stk. M10 x 20 mm – 45° horn (B)
• 50 stk. M6 x 18 mm – 90° horn (C)
• 50 stk. M8 x 18 mm – 90° horn (C)
• 50 stk. M10 x 18 mm – 90° horn (C)

Öflugt sett fyrir smurverk sem krefjast fjölbreyttra stærða og horna – í þægilegu skipulagi fyrir vinnubíl eða verkstæði.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Zinc plated
RoHS-compliant Yes
Number of pieces in assortment/set 600 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum