Smurkanna 300ml plast

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0695 555 325
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 300 ml
Material PE - Polyethylene
Colour White/transparent
Min. strand diameter 68 mm
Max. strand diameter 85 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Contents 300 ml
Material PE - Polyethylene
Colour White/transparent
Min. strand diameter 68 mm
Max. strand diameter 85 mm
Hleð myndum