Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Smurefni, þurrt m. PTFE 300ml

    Glært smurlakk með PTFE fyrir málm, plast og gúmmí. Myndar þunna filmu sem hrindir frá sér óhreinindum og þolir hátt hitastig.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 550
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Glært hreint smurlakk fyrir málm, plast, gúmmí og fleira.

    • Til smurningar á stöðum þar sem olía og feiti hefðu dregið í sig óhreinindi.
    • Efnið verður að filmu sem aðeins er 10 mikron sem aftur leyfir notkun í mjög fín verk.
    • Heldur smureiginleikum þó hlutur/tæki sé ekki notað mjög lengi.
    • Þol gegn vatni, bensíni, lút og sýru.
    • Má nota sem mótafeiti í plast-vinnslu og í sprautuklefum
    • Til notkunar í sóllúgur bíla, stóla, hurðalamir, gluggalamir, húsgögn, innréttingar (hurðir og skúffur), rennibrautir, legur og rafmagnsrofa.

    Hitaþol frá -180°C til 240°C.

    Snertiþurrktími 5-10 mín. við +20°C. Fullþurt eftir 30 mín. við sama hita.

     

    Varúð:

    • Inniheldur Tólúen 30-60%.
    • Mjög eldfimt.
    • Hættulegt að anda að sér.
    • Brúsinn geymist best á vel loftræstum stað.
    • Haldið brúsanum frá stöðum þar sem mikils hita eða elds er von.
    • Ekki reykja við notkun.
    • Efnið má ekki komast í niðurföll.
    • Gerið ráðstafanir til að koma í veg fyrir stöðurafmagn.
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 300 ml
    Colour Milky-transparent (protective film)
    Container Aerosol can
    Chemical basis Polytetrafluoroethylene
    Silicone-free Yes
    Min. temperature conditions -180 °C
    Max. temperature conditions 260 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 0.6 g/cm³
    AOX-free Yes
    VOC concentration (CH) 588.66 g/l
    Acid-free Yes
    Resin-free No
    Mineral oil-free Yes
    Boiling point -44 °C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Glært hreint smurlakk fyrir málm, plast, gúmmí og fleira.

    • Til smurningar á stöðum þar sem olía og feiti hefðu dregið í sig óhreinindi.
    • Efnið verður að filmu sem aðeins er 10 mikron sem aftur leyfir notkun í mjög fín verk.
    • Heldur smureiginleikum þó hlutur/tæki sé ekki notað mjög lengi.
    • Þol gegn vatni, bensíni, lút og sýru.
    • Má nota sem mótafeiti í plast-vinnslu og í sprautuklefum
    • Til notkunar í sóllúgur bíla, stóla, hurðalamir, gluggalamir, húsgögn, innréttingar (hurðir og skúffur), rennibrautir, legur og rafmagnsrofa.

    Hitaþol frá -180°C til 240°C.

    Snertiþurrktími 5-10 mín. við +20°C. Fullþurt eftir 30 mín. við sama hita.

     

    Varúð:

    • Inniheldur Tólúen 30-60%.
    • Mjög eldfimt.
    • Hættulegt að anda að sér.
    • Brúsinn geymist best á vel loftræstum stað.
    • Haldið brúsanum frá stöðum þar sem mikils hita eða elds er von.
    • Ekki reykja við notkun.
    • Efnið má ekki komast í niðurföll.
    • Gerið ráðstafanir til að koma í veg fyrir stöðurafmagn.
    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 300 ml
    Colour Milky-transparent (protective film)
    Container Aerosol can
    Chemical basis Polytetrafluoroethylene
    Silicone-free Yes
    Min. temperature conditions -180 °C
    Max. temperature conditions 260 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 0.6 g/cm³
    AOX-free Yes
    VOC concentration (CH) 588.66 g/l
    Acid-free Yes
    Resin-free No
    Mineral oil-free Yes
    Boiling point -44 °C
    Hleð myndum