Smelluspjald með fr.lás Rautt

Rautt smelluspjald með frönskum lás, hentugt fyrir A4 skjöl í verkstæðum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0824 010 004
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkt og endingargott smelluspjald fyrir verkstæðispantanir og skjalahald.

  • Hentar fyrir A4 skjöl
  • Franskur lás fyrir þægilega lokun
  • Styrkt vasaop á bakhlið fyrir lykla
  • Horn með rifvörn fyrir aukna endingu

Góð lausn fyrir skipulagt skjalahald í verkstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Carton
Colour Red
Suitable for DIN A4
Sealing type Hook and loop fastener
Width x height x thickness 233 x 330 x 0,4 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkt og endingargott smelluspjald fyrir verkstæðispantanir og skjalahald.

  • Hentar fyrir A4 skjöl
  • Franskur lás fyrir þægilega lokun
  • Styrkt vasaop á bakhlið fyrir lykla
  • Horn með rifvörn fyrir aukna endingu

Góð lausn fyrir skipulagt skjalahald í verkstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Material Carton
Colour Red
Suitable for DIN A4
Sealing type Hook and loop fastener
Width x height x thickness 233 x 330 x 0,4 mm
Hleð myndum