Smella svört 7mm - Citr/Peug/Toy

Svört 7 mm smella fyrir Citröen, Peugeot og Toyota – sterk og auðveld í notkun við festingu á plötuhlutum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0501 130 055
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Smella fyrir plötufestingar með sterku haldi og einfaldri ísetningu, bæði með verkfærum og í höndunum.
Smellan hentar vel þar sem þörf er á öruggri og endingargóðri festingu, til dæmis við innréttingar eða þéttingahluta í bílum. Auðvelt er að setja hana í og fjarlægja án þess að skemma yfirborð.

• Auðveld ísetning og fjarlæging
• Má setja í með höndum eða verkfærum
• Sterk festa og gott hald í plötu
• Hentar fyrir Citröen, Peugeot og Toyota
• Fyrir festingu á plötuhlutum

Hentug lausn þegar þörf er á öruggri og endurnýtanlegri smellufestingu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Min./max. drill hole diameter 7.00-7.00 mm
Min./max. attachment thickness 2.00-2.00 mm
Head diameter (A) 6.80 mm
Head height (B) 4.00 mm
Length below head (C) 2.50 mm
Colour Black
Material PA 6 - Polyamide
For vehicle manufacturers Citroen, Peugeot, Toyota
Corresponds to original spare part number 6822NK, 9046707166
Installation location Underbody, Front bumper, Engine compartment, Bodywork
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Smella fyrir plötufestingar með sterku haldi og einfaldri ísetningu, bæði með verkfærum og í höndunum.
Smellan hentar vel þar sem þörf er á öruggri og endingargóðri festingu, til dæmis við innréttingar eða þéttingahluta í bílum. Auðvelt er að setja hana í og fjarlægja án þess að skemma yfirborð.

• Auðveld ísetning og fjarlæging
• Má setja í með höndum eða verkfærum
• Sterk festa og gott hald í plötu
• Hentar fyrir Citröen, Peugeot og Toyota
• Fyrir festingu á plötuhlutum

Hentug lausn þegar þörf er á öruggri og endurnýtanlegri smellufestingu.

Tæknilegar upplýsingar
Min./max. drill hole diameter 7.00-7.00 mm
Min./max. attachment thickness 2.00-2.00 mm
Head diameter (A) 6.80 mm
Head height (B) 4.00 mm
Length below head (C) 2.50 mm
Colour Black
Material PA 6 - Polyamide
For vehicle manufacturers Citroen, Peugeot, Toyota
Corresponds to original spare part number 6822NK, 9046707166
Installation location Underbody, Front bumper, Engine compartment, Bodywork
Hleð myndum