Smart step djúpur þrepabor L 110mm 8-20mm

SMART STEP djúpur þrepabor 8–20 mm, lengd 110 mm. Hröð og nákvæm borun í plötum og þykkari efnum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0694 459 820
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

SMART STEP djúpur þrepabor 8–20 mm (110 mm) gerir hringlaga göt með sléttri brún og sleppir oft forborun.
Hentar í stál (allt að um 10 mm), steypujárn, ál, messing, brons, plexígler, plast og tré.

• Þrep 8–20 mm – margar stærðir í einu borði
• SMART STEP tækni og fjórar skurðbrúnir hraða vinnu
• Slétt brún, oft án beittra brúna
• AlCrN húð fyrir góða endingu og hitaþol
• Þríflatt skaft sem rennur ekki í patrónu
• Hentar í rafhlöðuborvél og hefðbundna borvél

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Min./max. drill diameter 8-20 mm
Shank diameter 10 mm
Shaft length 25 mm
Length 110 mm
Shank style 3-face shank
Surface AlCrN
Material to be processed Steel, Cast metal, Non-ferrous metal, Wood, Hardwood
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

SMART STEP djúpur þrepabor 8–20 mm (110 mm) gerir hringlaga göt með sléttri brún og sleppir oft forborun.
Hentar í stál (allt að um 10 mm), steypujárn, ál, messing, brons, plexígler, plast og tré.

• Þrep 8–20 mm – margar stærðir í einu borði
• SMART STEP tækni og fjórar skurðbrúnir hraða vinnu
• Slétt brún, oft án beittra brúna
• AlCrN húð fyrir góða endingu og hitaþol
• Þríflatt skaft sem rennur ekki í patrónu
• Hentar í rafhlöðuborvél og hefðbundna borvél

Tæknilegar upplýsingar
Min./max. drill diameter 8-20 mm
Shank diameter 10 mm
Shaft length 25 mm
Length 110 mm
Shank style 3-face shank
Surface AlCrN
Material to be processed Steel, Cast metal, Non-ferrous metal, Wood, Hardwood
Hleð myndum