Smart step djúpur þrepabor L 102mm 9-19mm

SMART STEP djúpur þrepabor 9–19 mm, lengd 102 mm. Nákvæm og hröð borun í plötum og þykkari efnum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0694 459 919
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

SMART STEP djúpur þrepabor 9–19 mm (102 mm) gerir hringlaga göt með sléttri brún og minnkar þörf á forborun.
Hentar í stál, steypujárn, ál, messing, brons, plexígler, plast og tré. Einn bor nær yfir margar stærðir og hentar bæði í rafhlöðuborvél og hefðbundna borvél.

• Þrep 9–19 mm – margar stærðir í einum bor
• SMART STEP tækni og 4 skurðbrúnir fyrir hraða og stöðuga borun
• Oft ekki þörf á pússun – næsta þrep sléttir brún
• Virkar líka í þykkari efni (allt að um 10 mm)
• AlCrN húðun fyrir góða endingu
• Þríflatt skaft sem rennur ekki í patrónu

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Min./max. drill diameter 9-19 mm
Shank diameter 12 mm
Shaft length 25 mm
Length 102 mm
Shank style 3-face shank
Surface AlCrN
Material to be processed Steel, Cast metal, Non-ferrous metal, Wood, Hardwood
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

SMART STEP djúpur þrepabor 9–19 mm (102 mm) gerir hringlaga göt með sléttri brún og minnkar þörf á forborun.
Hentar í stál, steypujárn, ál, messing, brons, plexígler, plast og tré. Einn bor nær yfir margar stærðir og hentar bæði í rafhlöðuborvél og hefðbundna borvél.

• Þrep 9–19 mm – margar stærðir í einum bor
• SMART STEP tækni og 4 skurðbrúnir fyrir hraða og stöðuga borun
• Oft ekki þörf á pússun – næsta þrep sléttir brún
• Virkar líka í þykkari efni (allt að um 10 mm)
• AlCrN húðun fyrir góða endingu
• Þríflatt skaft sem rennur ekki í patrónu

Tæknilegar upplýsingar
Min./max. drill diameter 9-19 mm
Shank diameter 12 mm
Shaft length 25 mm
Length 102 mm
Shank style 3-face shank
Surface AlCrN
Material to be processed Steel, Cast metal, Non-ferrous metal, Wood, Hardwood
Hleð myndum