Slípisk.hald. 6mm f.0585 110 0

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0585 110 01
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Shaft diameter 6 mm
Suitable for 100 mm discs
Length 52 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Shaft diameter 6 mm
Suitable for 100 mm discs
Length 52 mm
Hleð myndum