Skralllykill Multi 15° 7mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 256 07
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 125 mm
Width across flats (SW) 7 mm
External diameter of ring (d) 16.5 mm
Width of jaws (outside) (b1) 16.4 mm
Thickness of jaw (a1) 3.9 mm
Ring thickness (a2) 6.55 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 125 mm
Width across flats (SW) 7 mm
External diameter of ring (d) 16.5 mm
Width of jaws (outside) (b1) 16.4 mm
Thickness of jaw (a1) 3.9 mm
Ring thickness (a2) 6.55 mm
Hleð myndum